Tapis IDS NT415BY6191, Couleur : Noir | Epaisseur : 14.3 mm | Matière : Vinyle et sous-couche en mousse nitrile
Tapis antifatigue
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
IDS :NT415BY6191
Rubix :8492-6036710
EAN :3700023634806

Documents
Détails articles : TAPIS ANTIFATIGUE NOIR/JAUNE LE RLX 610X910X14.3MM
Tapis antifatigue pour application en milieu sec ou gras.
Points forts
Fonction antifatigue importante. Très robuste. 4 bords biseautés.
Applications
1 Application en milieu sec ou légèrement gras. Vinyle sur mousse 100 % nitrile. Epaisseur : 14,3 mm.
2 Application en milieu sec. 100 % vinyle, surface granuleuse antidérapante. Epaisseur : 9,4 mm. En rouleau.
2 Application en milieu sec. 100 % vinyle, surface granuleuse antidérapante. Epaisseur : 9,4 mm. En rouleau.
Informations techniques
Attributs
| Epaisseur | 14,3 mm |
|---|---|
| Largeur | 610 mm |
| Couleur | noir |
| Longueur | 910 mm |
| Matière | vinyle et sous-couche en mousse nitrile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,49 € HT
/ rouleau
160,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours