Caillebotis IDS M22, Couleur : Noir | Epaisseur : 14 mm | Matière : Caoutchouc
Caillebotis caoutchouc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
IDS :M22
Rubix :8492-6036702

Documents
Détails articles : CAILLEBOTIS ECONOMIQUE 1000X1500X14MM
Caillebotis caoutchouc standard très efficace contre la saleté, la boue, l’humidité, la neige. Drainant grâce à ses picots en face inférieure. Ultra robuste. Antidérapant.
Points forts
Facile à nettoyer grâce à sa légèreté.
Applications
Fosses, sas, zones d’entrée à fort trafic, garages, passerelles ou escaliers extérieurs, chemins d’accès...
Informations techniques
Attributs
| Epaisseur | 14 mm |
|---|---|
| Longueur | 1000 mm |
| Largeur | 1500 mm |
| Matière principale | caoutchouc |
| Matière | caoutchouc |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,81 € HT
/ unité
140,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours