Caillebotis GISS 865542, Couleur : Noir | Epaisseur : 12.5 mm | Matière : Caoutchouc naturel / nitrile (25%)

Caillebottis G-MAT OIL

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :865542
Rubix :C600-6128177
EAN :3660338198304
CAILLEBOTTIS G-MAT OIL MILIEU HUILEUX 90X150CM

Résumé technique

Epaisseur12,5 mm
Longueur900 mm
Largeur1500 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CAILLEBOTTIS G-MAT OIL MILIEU HUILEUX 90X150CM


Caillebottis offrant une excellente résistance aux huiles. Isolant thermique pour un meilleur confort sur sols froids et durs. Pouvoir drainant pour fortes projections de liquides.
Avec bords biseaux noir pour plus de sécurité.
Environnement : intérieur sec, humide ou huileux, résistant aux huiles, huiles minérales, liquides de refroidissement, graisses animales...
Epaisseur : 12,5 mm.
GARANTIE 1 AN.

Points forts

Fortes projections de liquides
Industrie, agroalimentaire, restauration...

Informations techniques


Attributs
Epaisseur12,5 mm
Longueur900 mm
Largeur1500 mm
Matière principalecaoutchouc
Matièrecaoutchouc naturel / nitrile (25%)
Couleurnoir
173,15 € HT
/ unité
207,78 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h