Caillebotis IDS MR12, Couleur : Noir | Epaisseur : 10 mm | Matière : Caoutchouc
Caillebotis caoutchouc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
IDS :MR12
Rubix :8492-6111628

Documents
Détails articles : CAILLEBOTIS EN ROULEAU MR12 NOIR 1.83X10M EP 10MM CAOUTCHOUC
Caillebotis caoutchouc standard très efficace contre la saleté, la boue, l’humidité, la neige. Drainant grâce à ses picots en face inférieure. Ultra robuste. Antidérapant.
Points forts
Facile à nettoyer grâce à sa légèreté.
Applications
Fosses, sas, zones d’entrée à fort trafic, garages, passerelles ou escaliers extérieurs, chemins d’accès...
Informations techniques
Attributs
| Epaisseur | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 1830 mm |
| Largeur | 10000 mm |
| Matière principale | caoutchouc |
| Matière | caoutchouc |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 328,86 € HT
/ 18,3 m2
2 794,63 € TTC
- Epuisé