Tapis GISS 884270, Couleur : Noir | Epaisseur : 23 mm | Matière : Caoutchouc NBR
Caillebottis g-mat extreme
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :884270
Rubix :C600-7303621
EAN :3660338377044

Documents
Détails articles : CONNECTEUR POUR G-MAT EXTREME POUR CAILLEBOTTIS
Caillebottis en caoutchouc NBR antidérapant avec de grands orifices pour l'évacuation des salissures à l'intérieur du tapis.
Idéal pour une utilisation en extérieur, exposé au gel, à la neige… Plusieurs dalles peuvent être assemblées grâce à des connecteurs (884270) pour couvrir de plus grandes surfaces.
Idéal pour une utilisation en extérieur, exposé au gel, à la neige… Plusieurs dalles peuvent être assemblées grâce à des connecteurs (884270) pour couvrir de plus grandes surfaces.
Type : Connecteur
Points forts
Utilisable en extérieur, même dans des conditions difficiles (pluie, boue, neige)
Informations techniques
Attributs
| Epaisseur | 23 mm |
|---|---|
| Largeur | 1500 mm |
| Couleur | noir |
| Longueur | 1000 mm |
| Matière | caoutchouc nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,30 € HT
/ unité
3,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h