Caillebotis GISS 868000, Couleur : Noir | Epaisseur : 12 mm | Matière : PVC

Caillebotis G-MAT GRID

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :868000
Rubix :C600-6139047
EAN :3660338218934
CAILLEBOTTIS G-MAT GRID SPECIAL COPEAUX 60X120CM

Résumé technique

Epaisseur12 mm
Longueur600 mm
Largeur1200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CAILLEBOTTIS G-MAT GRID SPECIAL COPEAUX 60X120CM


Tapis caillebottis en PVC extrudé particulièrement adapté aux projections de liquides ou d'huiles, avec présence de copeaux, comme devant des machines-outils. Trous 22x22 mm, stries transversales disposées dans les deux sens afin d'éviter les accidents par glissement. PVC résistant à de nombreux produits chimiques (bases et produits industriels classiques, alcool, hydrocarbures aliphatiques, huiles, acides faibles, acides minéraux forts, huiles et graisses s'il est correctement nettoyé). Ne résiste pas aux solvants organiques, cétones, esters et hydrocarbures aromatiques.

Avec bords biseaux jaunes pour plus de visibilité et de sécurité.

Environnement : intérieur sec ou humide, présence d'huiles ou de copeaux. Ininflammable et résistant aux UV.

Epaisseur : 12 mm.

GARANTIE 3 ANS.
Poids : 3,3 kg

Points forts

Pour plus de sécurité même en présence de copeaux

Informations techniques


Attributs
Epaisseur12 mm
Longueur600 mm
Largeur1200 mm
Matière principalepvc
Matièrepvc
Couleurnoir
274,80 € HT
/ unité
329,76 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h