Tapis GISS 868004, Couleur : Noir | Epaisseur : 1.5 mm | Matière : PVC + 5-10% de caoutchouc naturel

Tapis sol antidérapant G-MAT DOT

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :868004
Rubix :C600-6139049
EAN :3660338218958
TAPIS SOL ANTIDERAPANT G-MAT DOT PVC NOIR PASTILLE 1,2X10M

Résumé technique

Epaisseur1,5 mm
Largeur1200 mm
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TAPIS SOL ANTIDERAPANT G-MAT DOT PVC NOIR PASTILLE 1,2X10M


Revêtement de sol pastillé en PVC (avec 5-10% de caoutchouc naturel). Antidérapant et résistant, il apporte une isolation confortable pour des bétons froids et durs, et assure une certaine isolation acoustique. Utilisations industrielles autour des plans de travail, postes, passerelles.

Epaisseur : 1,5 mm.

GARANTIE 3 AN.

Points forts

Solution pratique pour l'aménagement et la rénovation des étages

Informations techniques


Attributs
Epaisseur1,5 mm
Largeur1200 mm
Couleurnoir
Longueur10000 mm
Matièrepvc + 5-10% de caoutchouc naturel
413,76 € HT
/ unité
496,51 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h