Tapis GISS 868057, Couleur : Noir | Epaisseur : 5 mm | Matière : EPDM
Tapis électricien G-MAT VOLT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :868057
Rubix :C600-6139513
EAN :3660338219368


Documents
Détails articles : TAPIS G-MAT VOLT CLASSE 4/36KV ELECTRICIEN EPDM NOIR 1X1,5M
Norme BS EN61111:2009
Tapis d'isolation disponible en plusieurs épaisseurs en fonction de la classe nécessaire (selon la tension de travail) : classe 0 (1 kV) pour épaisseur 3 mm, classe 2 (17 kV) pour 4 mm et classe 4 (36 kV) pour 5 mm.
Excellent pour une utilisation sous un tableau de distribution électrique ou des équipements sous tension.
Surface striée pour une parfaite adhésion. Résistant aux huiles, acides et aux basses températures.
GARANTIE 3 ANS.
Tapis d'isolation disponible en plusieurs épaisseurs en fonction de la classe nécessaire (selon la tension de travail) : classe 0 (1 kV) pour épaisseur 3 mm, classe 2 (17 kV) pour 4 mm et classe 4 (36 kV) pour 5 mm.
Excellent pour une utilisation sous un tableau de distribution électrique ou des équipements sous tension.
Surface striée pour une parfaite adhésion. Résistant aux huiles, acides et aux basses températures.
GARANTIE 3 ANS.
Points forts
Protège contre les risques d'électrocution
Résiste aux huiles
Résiste aux huiles
Informations techniques
Attributs
| Epaisseur | 5 mm |
|---|---|
| Largeur | 1000 mm |
| Couleur | noir |
| Longueur | 1500 mm |
| Matière | epdm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,81 € HT
/ unité
269,77 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h