Tapis IDS MB45PR, Couleur : Rouge | Epaisseur : 14.5 mm | Matière : Caoutchouc nitrile
Caillebotis modulable
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
IDS :MB45PR
Rubix :8492-6067230

Documents
Détails articles : CAILLEBOTIS MODULABLE NITRILE 910X910X14.5MM
Antidérapant. Isole du froid. Isolant phonique. Fonction antifatigue. Bords biseautés et accessoires disponibles pour matérialiser les zones de sécurité,.
Points forts
Facile à installer et à réimplanter.Résiste aux projections de copeaux .
Applications
Postes industriels et commerciaux (imprimeries, chaînes de montage, zones de découpe) en zone sèche pour les dalles. Entourage de machines industrielles, cuisines, bars en zone humide pour les caillebotis.
Informations techniques
Attributs
| Epaisseur | 14,5 mm |
|---|---|
| Largeur | 910 mm |
| Couleur | rouge |
| Longueur | 910 mm |
| Matière | caoutchouc nitrile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,88 € HT
/ unité
95,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h