Caillebotis

Chez RUBIX, vous pouvez acheter des structures spécialement conçues, composées de barres ou de lamelles entrecroisées avec des espaces ouverts. Ces espaces ouverts permettent un drainage efficace des liquides, empêchant l'accumulation d'eau et d'autres fluides sur les surfaces. En facilitant la gestion efficace de l'eau, les caillebotis contribuent à maintenir des environnements sûrs et secs, réduisant ainsi le risque d'accidents causés par des sols ou des surfaces glissants. Ces caillebotis sont particulièrement adaptés à différents environnements, tels que les environnements industriels, les zones extérieures exposées à des conditions météorologiques difficiles et les endroits où des liquides, des huiles ou des copeaux peuvent se déverser.

Caillebotis durables

L'un des principaux types de caillebotis est le caillebotis industriel à grille durable, spécialement conçu pour supporter des flux d'eau importants. Nous proposons des caillebotis fabriqués à partir de matériaux de haute qualité et d'une durabilité exceptionnelle.

Tapis de grille antidérapants

Une autre variante de caillebotis est le tapis de caillebotis antidérapant, fabriqué à partir de PVC extrudé. Ces tapis sont particulièrement adaptés aux zones exposées aux déversements de liquides, d'huiles ou de copeaux, comme l'avant des machines-outils ou des postes de travail.

Caillebotis antidérapants en caoutchouc NBR

Lorsqu'il s'agit d'applications extérieures, la durabilité et la résistance aux intempéries sont primordiales. Les caillebotis antidérapants en caoutchouc NBR (en copolymères butadiène-acrylonitrile) constituent un choix de premier ordre, conçu pour résister aux conditions les plus difficiles.

Caillebotis à lamelles

Dans les industries où les déversements d'huile sont fréquents, il est essentiel de disposer d'un caillebotis capable de résister à de tels défis. Nos caillebotis à lamelles ont été conçus pour offrir une excellente résistance aux huiles, garantissant ainsi un environnement de travail sûr et sécurisé. Grâce à leur construction robuste et à leur conception stratégique, ces caillebotis minimisent efficacement le risque de glissade et de chute des employés.

Filtres
Catégories
  • caillebotis (9)
  • Marque
  • giss
    (3)
  • ids
    (6)
  • 5 produit(s) avec 9 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Epaisseur:10 mm
    • Longueur:900 mm
    • Largeur:1500 mm
    79,16 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Epaisseur:12,5 mm
    • Longueur:900 mm
    • Largeur:1500 mm
    173,15 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Epaisseur:12 mm
    • Longueur:600 mm
    • Largeur:1200 mm
    274,80 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • Livraison habituellement sous (25) jours
    • Epaisseur:23 mm
    • Longueur:800 mm
    • Largeur:1200 mm
    76,83 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Caillebotis IDS M69MINIRL1X10, Couleur : Noir | Epaisseur : 10 mm | Matière : 100 % caoutchouc naturel

    • ids :M69MINIRL1X10
    • rubix :8492-6237649
    • fabricant :M69MINIRL1X10
    • ean :3700023635094
    • Epuisé
    • Epaisseur:10 mm
    • Longueur:10000 mm
    • Largeur:1000 mm
    717,72 € HT
    / rouleau