Antichute 3M AC300S40, Type : Système de sécurité par câble vertical – câble de sécurité serti (swaged) (Cabloc/Protecta), 8 mm, acier inoxydable | Longueur : 40 m
Câble serti vertical
Voir les informations techniquesRéférences
3M :AC300S40
Rubix :2771-6292870
Fabricant :7100318925
EAN :03660570048412

Résumé technique
| Type | système de sécurité par câble vertical – câble de sécurité serti (swaged) (cabloc/protecta), 8 mm, acier inoxydable |
|---|
Détails articles : LIGNE DE VIE SYSTEME DE SECURITE VERTICAL AVEC CABLE
AC300S40 3M Protecta Cabloc câble de sécurité pour protection d’échelle verticale : longueur 40 m, acier inoxydable 8 mm (7x19), capacité de charge 140 kg.
Informations techniques
Attributs
| Type | système de sécurité par câble vertical – câble de sécurité serti (swaged) (cabloc/protecta), 8 mm, acier inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 40 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
424,05 € HT
/ unité
508,86 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours