Antichute 3M 6160035, Type : Câble de sécurité Lad-Saf avec absorbeur d'énergie | Longueur : 130 m
Câble de sécurité
Voir les informations techniquesRéférences
3M :6160035
Rubix :2771-6292323
Fabricant :7100314323

Résumé technique
| Type | câble de sécurité lad-saf avec absorbeur d'énergie |
|---|
Détails articles : LIGNE DE VIE EN CABLE SERTI 3M DBI-SALA LAD-SAF AVEC ABSORBEUR
Câble de sécurité DBI-SALA Lad-Saf 3M avec absorbeur d'énergie (9,5 mm), 7x19 en acier galvanisé, 130 m de long – pour la protection antichute dans le système de protection contre les chutes.
Informations techniques
Attributs
| Type | câble de sécurité lad-saf avec absorbeur d'énergie |
|---|---|
| Longueur | 130 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 755,19 € HT
/ unité
2 106,23 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours