Butée à billes SKF 53306, Diamètre intérieur : 30 mm | Diamètre extérieur : 60 mm | Largeur : 22.6 mm
Butées à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :53306
Rubix :0301-1010832
Fabricant :39906
EAN :7316577007391


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 22,6 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 53306 CAGE ACIER 30X60X22.6
Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Les butées à billes à simple effet, avec rondelle-logement sphérique, peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré. Les rondelles-logement sphériques peuvent supporter un défaut d'alignement initial lorsqu’elles sont correctement configurées avec une contreplaque sphérique ou un composant machine avec une surface sphérique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 22,6 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 533 |
| Cage | acier |
| Poids | 0,33 kg |
| Epaisseur | 25 mm |
| Vitesse de référence | 3800 rpm |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 35800 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,17 € HT
/ unité
102,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours