Butée à billes SKF 51128, Diamètre intérieur : 140 mm | Diamètre extérieur : 180 mm | Largeur : 31 mm
Butées à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :51128
Rubix :0301-1010679
Fabricant :39612
EAN :7316577006615


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 31 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51128 CAGE ACIER 140X180X31
Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Les butées à billes à simple effet peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 31 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 511 |
| Cage | acier |
| Poids | 2,05 kg |
| Epaisseur | 31 mm |
| Vitesse de référence | 1800 rpm |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 111000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
337,88 € HT
/ unité
405,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h