Butée à billes NSK 51217, Diamètre intérieur : 85 mm | Diamètre extérieur : 125 mm | Largeur : 31 mm
Butée à billes 512
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :51217
Rubix :0294-1010708
Fabricant :51217 N
EAN :00029176029189


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 31 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51217 CAGE ACIER 85X125X31
Cage en acier embouti.
Points forts
Supporte les fortes charges axiales dans un sens et vitesses faibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 31 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 512 series |
| Cage | acier |
| Poids | 1,22 kg |
| Epaisseur | 31 mm |
| Vitesse de référence | 2400 rpm |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 96000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,48 € HT
/ unité
172,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours