Butée à billes NTN 51118, Diamètre intérieur : 90 mm | Diamètre extérieur : 120 mm | Largeur : 22 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :51118
Rubix :0281-1010674
EAN :4547359306194


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 22 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51118 CAGE ACIER 90X120X22
Roulement à billes
Butée à billes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 51100 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 0,64 kg |
| Epaisseur | 22 mm |
| Vitesse de référence | 2700 rpm |
| Etancheité | open |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 59700 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,82 € HT
/ unité
132,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours