Butée à billes NSK 51311, Diamètre intérieur : 55 mm | Diamètre extérieur : 105 mm | Largeur : 35 mm

Butée à billes 513

Voir les informations techniques

Références

NSK :51311
Rubix :0294-1010732
Fabricant :51311 N
EAN :00029176036842
BUTEE A BILLES 51311 CAGE ACIER 55X105X35

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur105 mm
Largeur35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51311 CAGE ACIER 55X105X35


Cage en acier embouti.

Points forts

Supporte les fortes charges axiales dans un sens et vitesses faibles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur105 mm
Largeur35 mm
Type de roulementeffet simple
Série513
Cageacier
Poids1,31 kg
Epaisseur35 mm
Vitesse de référence2400 rpm
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca115000 N
115,38 € HT
/ unité
138,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.