Butée à billes SKF 51218, Diamètre intérieur : 90 mm | Diamètre extérieur : 135 mm | Largeur : 35 mm
Butées à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :51218
Rubix :0301-1010709
Fabricant :39710
EAN :7316577006820


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 135 mm |
| Largeur | 35 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51218 CAGE ACIER 90X135X35
Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Les butées à billes à simple effet peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 135 mm |
| Largeur | 35 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 512 |
| Cage | acier |
| Poids | 1,7 kg |
| Epaisseur | 35 mm |
| Vitesse de référence | 2000 rpm |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 112000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,68 € HT
/ unité
224,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours