Butée à billes NSK 51110, Diamètre intérieur : 50 mm | Diamètre extérieur : 70 mm | Largeur : 14 mm

Butée à billes 512

Voir les informations techniques

Références

NSK :51110
Rubix :0294-1002505
Fabricant :51110 N
EAN :0029176026447
BUTEE A BILLES 51110 CAGE ACIER 50X70X14

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur70 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51110 CAGE ACIER 50X70X14


Cage en acier embouti.

Points forts

Supporte les fortes charges axiales dans un sens et vitesses faibles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur70 mm
Largeur14 mm
Type de roulementeffet simple
Série511
Cageacier
Poids0,153 kg
Epaisseur14 mm
Vitesse de référence3200 rpm
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca29000 N
33,09 € HT
/ unité
39,71 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.