Butée à billes NTN 51318, Diamètre intérieur : 90 mm | Diamètre extérieur : 155 mm | Largeur : 50 mm

Butée à billes

Voir les informations techniques

Références

NTN :51318
Rubix :0281-1010739
EAN :4547359307214
BUTEE A BILLES 51318 CAGE ACIER 90X155X50

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur155 mm
Largeur50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51318 CAGE ACIER 90X155X50


Butée à billes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur155 mm
Largeur50 mm
Type de roulementeffet simple
Série51300
Matièreacier
Cageacier
Poids3,74 kg
Epaisseur50 mm
Etancheitéopen
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca198000 N
480,53 € HT
/ unité
576,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (35) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.