Butée à billes FAG 51240-MP, Diamètre intérieur : 200 mm | Diamètre extérieur : 280 mm | Largeur : 62 mm

Butée à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :51240-MP
Rubix :0255-1010720
Fabricant :0167152410000
EAN :4012801198059
BUTEE A BILLES 51240 CAGE MASSIVE 200X280X62

Résumé technique

Diamètre intérieur200 mm
Diamètre extérieur280 mm
Largeur62 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51240 CAGE MASSIVE 200X280X62


Roulements rainurés à billes 512..-MP, à simple effet, cage massive en laiton

Points forts

Supporte des charges axiales importantes dans un sens.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur200 mm
Diamètre extérieur280 mm
Largeur62 mm
Type de roulementeffet simple
Série512..-mp
Cagelaiton
Poids11,939 kg
Epaisseur62 mm
Vitesse de référence1890 rpm
Etancheitéopen
Charge dynamique de base, axiale - Ca340000 N
1 260,53 € HT
/ unité
1 512,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (32) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.