Butée à billes SKF 52411, Diamètre intérieur : 45 mm | Diamètre extérieur : 120 mm | Largeur : 87 mm

Butée à billes 524

Voir les informations techniques

Références

SKF :52411
Rubix :0301-1020371
Fabricant :39871
EAN :7316576678172
BUTEE A BILLES 52411 CAGE ACIER 45X120X87

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur87 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 52411 CAGE ACIER 45X120X87


Les butées à billes SKF sont fabriquées en version simple effet ou double effet. Elles sont conçues pour admettre des charges axiales uniquement et ne doivent en aucun cas être soumises à des charges radiales.
Roulement à billes, butée à double effet

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur87 mm
Type de roulementdouble effet
Série524
Cageacier
Poids4,7 kg
Epaisseur87 mm
Vitesse de référence1300 rpm
Etancheitéopen (no seals)
Charge dynamique de base, axiale - Ca195000 N
1 070,92 HT
/ unité
1 285,10 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.