Butée à billes FAG 54205, Diamètre intérieur : 20 mm | Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 146 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :54205
Rubix :0255-1153211
Fabricant :0190747350000
EAN :4012801323581


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 146 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 54205 CAGE ACIER 20X47X31,4
Roulements rainurés à billes 542, à double effet, avec rondelle logement sphérique, cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 146 mm |
| Type de roulement | double effet |
| Série | 542 |
| Cage | acier |
| Poids | 0,221 kg |
| Epaisseur | 31,4 mm |
| Vitesse de référence | 9400 rpm |
| Etancheité | open (no seals) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 26500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,52 € HT
/ unité
117,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours