Butée à billes NTN 51117, Diamètre intérieur : 85 mm | Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 19 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :51117
Rubix :0281-1010673
EAN :4547359306187


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 19 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51117 CAGE ACIER 85X110X19
Roulement à billes
Butée à billes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 19 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 51100 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 0,44 kg |
| Epaisseur | 19 mm |
| Vitesse de référence | 3000 rpm |
| Etancheité | open |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 46000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,84 € HT
/ unité
110,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours