Butée à billes NSK 51200, Diamètre intérieur : 10 mm | Diamètre extérieur : 26 mm | Largeur : 11 mm

Butée à billes 512

Voir les informations techniques

Références

NSK :51200
Rubix :0294-1010691
Fabricant :51200 N
EAN :0029176036835
BUTEE A BILLES 51200 CAGE ACIER 10X26X11

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur26 mm
Largeur11 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51200 CAGE ACIER 10X26X11


Cage en acier embouti.

Points forts

Supporte les fortes charges axiales dans un sens et vitesses faibles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur26 mm
Largeur11 mm
Type de roulementeffet simple
Série51200 series
Cageacier
Poids0,028 kg
Epaisseur11 mm
Vitesse de référence9000 rpm
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca12800 N
21,92 € HT
/ unité
26,30 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.