Butée à billes FAG 52218, Diamètre intérieur : 75 mm | Diamètre extérieur : 135 mm | Largeur : 62 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :52218
Rubix :0255-1010783
Fabricant :0167155860000
EAN :4012801198783


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 135 mm |
| Largeur | 62 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 52218 CAGE ACIER 75X135X62
Roulements rainurés à billes 522, à double effet, cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 135 mm |
| Largeur | 62 mm |
| Type de roulement | double effet |
| Série | 522 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 3,22 kg |
| Epaisseur | 62 mm |
| Vitesse de référence | 3800 rpm |
| Etancheité | open |
| Précision | not rated |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 119000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
788,94 € HT
/ unité
946,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours