Butée à billes FAG 52205, Diamètre intérieur : 20 mm | Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 28 mm

Butée à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :52205
Rubix :0255-1010770
Fabricant :0167155350000
EAN :4012801162616
BUTEE A BILLES 52205 CAGE ACIER 20X47X28

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 52205 CAGE ACIER 20X47X28


Roulements rainurés à billes 522, à double effet, cage en tôle d’acier

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur28 mm
Type de roulementdouble effet
Série522
Matièreacier
Cageacier
Poids0,22 kg
Epaisseur7 mm
Vitesse de référence9400 rpm
Etancheitéopen
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca26500 N
78,36 € HT
/ unité
94,03 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.