Butée à billes NTN 51126, Diamètre intérieur : 130 mm | Diamètre extérieur : 170 mm | Largeur : 30 mm

Butée à billes

Voir les informations techniques

Références

NTN :51126
Rubix :0281-1010678
EAN :4547359306231
BUTEE A BILLES 51126 CAGE ACIER 130X170X30

Résumé technique

Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51126 CAGE ACIER 130X170X30


Roulement à billes
Butée à billes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur30 mm
Type de roulementeffet simple
Série51100
Matièreacier
Cageacier
Poids1,73 kg
Epaisseur30 mm
Vitesse de référence1300 rpm
Etancheitéopen
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca119000 N
245,29 € HT
/ unité
294,35 € TTC
  • Livraison habituellement sous (35) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.