Butée à billes FAG 51110, Diamètre intérieur : 50 mm | Diamètre extérieur : 70 mm | Largeur : 14 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :51110
Rubix :0255-1002505
Fabricant :0167147250000
EAN :4012801162241


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 70 mm |
| Largeur | 14 mm |
Documents
Détails articles : BUTEE A BILLES 51110 CAGE ACIER 50X70X14
Roulements rainurés à billes 511, à simple effet, cage en tôle d’acier
Points forts
Supporte des charges axiales importantes dans un sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 70 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 511 |
| Cage | acier |
| Poids | 0,151 kg |
| Epaisseur | 14 mm |
| Vitesse de référence | 5200 rpm |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 27000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,43 € HT
/ unité
34,12 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h