Butée à billes SKF 52305, Diamètre intérieur : 20 mm | Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 34 mm

Butées à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :52305
Rubix :0301-1010792
Fabricant :39844
EAN :7316577007209
BUTEE A BILLES 52305 CAGE ACIER 20X52X34

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur34 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 52305 CAGE ACIER 20X52X34


SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
Roulement à billes, butée à double effet

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur34 mm
Type de roulementdouble effet
Série523
Cageacier
Poids0,33 kg
Epaisseur34 mm
Vitesse de référence3200 rpm
Etancheitéopen (unsealed)
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca34500 N
135,50 € HT
/ unité
162,60 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.