Butée à billes FAG 51326-MP, Diamètre intérieur : 130 mm | Diamètre extérieur : 225 mm | Largeur : 75 mm

Butée à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :51326-MP
Rubix :0255-1010743
Fabricant :0190068700000
EAN :4012801198295
BUTEE A BILLES 51326 CAGE MASSIVE 130X225X75

Résumé technique

Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur225 mm
Largeur75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51326 CAGE MASSIVE 130X225X75


Roulements rainurés à billes 513..-MP, à simple effet, cage massive en laiton

Points forts

Supporte des charges axiales importantes dans un sens.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur225 mm
Largeur75 mm
Type de roulementeffet simple
Série513..-mp
Cagelaiton
Poids13 kg
Epaisseur75 mm
Vitesse de référence2950 rpm
Etancheitéopen
Charge dynamique de base, axiale - Ca360000 N
1 183,80 HT
/ unité
1 420,56 TTC
  • Livraison habituellement sous (35) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.