Butée à billes FAG 51102, Diamètre intérieur : 15 mm | Diamètre extérieur : 28 mm | Largeur : 9 mm

Butée à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :51102
Rubix :0255-1007705
Fabricant :0167146440000
EAN :4012801162159
BUTEE A BILLES 51102 CAGE ACIER 15X28X9

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51102 CAGE ACIER 15X28X9


Roulements rainurés à billes 511, à simple effet, cage en tôle d’acier

Points forts

Supporte des charges axiales importantes dans un sens.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur9 mm
Type de roulementeffet simple
Série511
Cageacier
Poids0,024 kg
Epaisseur9 mm
Vitesse de référence14000 rpm
Charge dynamique de base, axiale - Ca10500 N
16,04 HT
/ unité
19,25 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.