Butée à billes FAG 53320, Diamètre intérieur : 100 mm | Diamètre extérieur : 170 mm | Largeur : 59.2 mm

Butée à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :53320
Rubix :0255-1010845
Fabricant :0167159500000
EAN :4012801323109
BUTEE A BILLES 53320 CAGE ACIER 100X170X59.2

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur59,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 53320 CAGE ACIER 100X170X59.2


Roulements rainurés à billes 533, à simple effet, avec rondelle logement sphérique, cage en tôle d’acier

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur59,2 mm
Type de roulementeffet simple
Série533
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence3650 rpm
Etancheitéopen
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca238000 N
821,73 € HT
/ unité
986,08 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.