Butée à billes NTN 51211, Diamètre intérieur : 55 mm | Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 25 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :51211
Rubix :0281-1010702
EAN :4547359306729


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51211 CAGE ACIER 55X90X25
Butée à billes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 51200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 0,608 kg |
| Epaisseur | 25 mm |
| Vitesse de référence | 3000 rpm |
| Etancheité | open |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 69400 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,68 € HT
/ unité
82,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours