Butée à billes NTN 51148, Diamètre intérieur : 240 mm | Diamètre extérieur : 300 mm | Largeur : 45 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :51148
Rubix :0281-1010687
EAN :4547359306354


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 240 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 300 mm |
| Largeur | 45 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51148 CAGE ACIER 240X300X45
Roulement à billes
Butée à billes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 240 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 300 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 51100 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 6,48 kg |
| Epaisseur | 45 mm |
| Vitesse de référence | 1100 rpm |
| Etancheité | open |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 228000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 484,23 € HT
/ unité
1 781,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours