Butée à billes NSK 52206, Diamètre intérieur : 25 mm | Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 29 mm
Butée à billes 522
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :52206
Rubix :0294-1010771
Fabricant :52206 N
EAN :00029176029394


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 29 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 52206 CAGE ACIER 25X52X29
Concues pour supporter des poussées axiales à vitesse élevée, les butées à billes NSK sont composées de rondelles plates qui encadrent les billes. Les butées sont classées dans deux familles: rondelle logement plate ou sphérique. Dans tous les cas, aucun effort axial ne peut être maintenu. Les butées à billes NSK peuvent être simple ou double effet. La simple comprend deux rondelles (arbre et logement) et un assemblage cage et billes. La double possède trois rondelles et deux assemblages cage et billes (les deux rangées de billes sont séparées par la rondelle arbre).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 29 mm |
| Type de roulement | double effet |
| Série | 522 |
| Cage | acier |
| Poids | 0,254 kg |
| Epaisseur | 29 mm |
| Vitesse de référence | 5000 rpm |
| Etancheité | open (not sealed) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 29500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,86 € HT
/ unité
86,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours