Butée à billes NTN 51240, Diamètre intérieur : 200 mm | Diamètre extérieur : 280 mm | Largeur : 62 mm

Butée à billes

Voir les informations techniques

Références

NTN :51240
Rubix :0281-1010720
EAN :4547359306910
BUTEE A BILLES 51240 CAGE ACIER 200X280X62

Résumé technique

Diamètre intérieur200 mm
Diamètre extérieur280 mm
Largeur62 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51240 CAGE ACIER 200X280X62


Butée à billes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur200 mm
Diamètre extérieur280 mm
Largeur62 mm
Type de roulementeffet simple
Série51200
Matièreacier
Cageacier
Poids11,8 kg
Epaisseur62 mm
Etancheitéopen
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca315000 N
1 603,24 € HT
/ unité
1 923,89 € TTC
  • Livraison habituellement sous (35) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.