Butée à billes FAG 53305, Diamètre intérieur : 25 mm | Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 15 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :53305
Rubix :0255-1301272
Fabricant :0190708610000
EAN :4012801163019


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 53305 CAGE ACIER 25X52X19,8
Roulements rainurés à billes 533, à simple effet, avec rondelle logement sphérique, cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 533 |
| Cage | acier |
| Poids | 0,175 kg |
| Epaisseur | 19,8 mm |
| Vitesse de référence | 10400 rpm |
| Etancheité | open (no sealing) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 34500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,80 € HT
/ unité
72,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours