Butée à billes SKF 51406, Diamètre intérieur : 30 mm | Diamètre extérieur : 70 mm | Largeur : 28 mm

Butées à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :51406
Rubix :0301-1010752
Fabricant :39765
EAN :7316576677953
BUTEE A BILLES 51406 CAGE ACIER 30X70X28

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur70 mm
Largeur28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51406 CAGE ACIER 30X70X28


Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Les butées à billes à simple effet peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.

Points forts

- La conception séparable facilite le montage/démontage et les inspections de maintenance
- Composants interchangeables
- L'alésage rectifié des rondelles-arbres permet un ajustement serré

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur70 mm
Largeur28 mm
Type de roulementeffet simple
Série514
Cageacier
Poids0,52 kg
Epaisseur28 mm
Vitesse de référence3000 rpm
Etancheitéopen
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca70200 N
98,27 € HT
/ unité
117,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.