Butée à billes NTN 51310, Diamètre intérieur : 50 mm | Diamètre extérieur : 95 mm | Largeur : 31 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :51310
Rubix :0281-1010731
EAN :4547359307115


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 95 mm |
| Largeur | 31 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51310 CAGE ACIER 50X95X31
Butée à billes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 95 mm |
| Largeur | 31 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 51300 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 0,951 kg |
| Epaisseur | 31 mm |
| Vitesse de référence | 2600 rpm |
| Etancheité | open |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 96500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,55 € HT
/ unité
121,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours