Butée à billes SKF 53324 M, Diamètre intérieur : 120 mm | Diamètre extérieur : 210 mm | Largeur : 74.1 mm

Butées à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :53324 M
Rubix :0301-1010847
Fabricant :39921
EAN :7316577298607
BUTEE A BILLES 53324 CAGE MASSIVE 120X210X74.1

Résumé technique

Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur210 mm
Largeur74,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 53324 CAGE MASSIVE 120X210X74.1


Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Roulement à billes, butée à simple effet. Et rondelles de centrage

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur210 mm
Largeur74,1 mm
Type de roulementeffet simple
Série533
Cagelaiton
Poids10,7 kg
Epaisseur74,1 mm
Vitesse de référence1000 rpm
Etancheitéopen
Charge dynamique de base, axiale - Ca325000 N
1 307,33 HT
/ unité
1 568,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.