Butée à billes SKF 52208, Diamètre intérieur : 30 mm | Diamètre extérieur : 68 mm | Largeur : 36 mm

Butées à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :52208
Rubix :0301-1010773
Fabricant :39823
EAN :7316577058164
BUTEE A BILLES 52208 CAGE ACIER 30X68X36

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur36 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 52208 CAGE ACIER 30X68X36


Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Les butées à billes double effet peuvent supporter des charges axiales dans les deux sens, mais elles ne doivent être soumises à aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance et la plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur36 mm
Type de roulementdouble effet
Série522
Cageacier
Poids0,55 kg
Epaisseur9 mm
Vitesse de référence2800 rpm
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca44200 N
111,35 € HT
/ unité
133,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.