Butée à billes NSK 51406, Diamètre intérieur : 30 mm | Diamètre extérieur : 70 mm | Largeur : 28 mm
Butée à billes 514
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :51406
Rubix :0294-1010752
Fabricant :51406 N
EAN :0029176029332


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 70 mm |
| Largeur | 28 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51406 CAGE ACIER 30X70X28
Concues pour supporter des poussées axiales à vitesse élevée, les butées à billes NSK sont composées de rondelles plates qui encadrent les billes. Les butées sont classées dans deux familles: rondelle logement plate ou sphérique. Dans tous les cas, aucun effort axial ne peut être maintenu. Les butées à billes NSK peuvent être simple ou double effet. La simple comprend deux rondelles (arbre et logement) et un assemblage cage et billes. La double possède trois rondelles et deux assemblages cage et billes (les deux rangées de billes sont séparées par la rondelle arbre).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 70 mm |
| Largeur | 28 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 51400 series |
| Cage | acier |
| Poids | 0,519 kg |
| Epaisseur | 28 mm |
| Vitesse de référence | 3400 rpm |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 73000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,36 € HT
/ unité
94,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours