Butée à billes SKF 51310, Diamètre intérieur : 50 mm | Diamètre extérieur : 95 mm | Largeur : 31 mm
Butées à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :51310
Rubix :0301-1010731
Fabricant :39740
EAN :7316577006882


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 95 mm |
| Largeur | 31 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51310 CAGE ACIER 50X95X31
Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Les butées à billes à simple effet peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.
Points forts
- La conception séparable facilite le montage/démontage et les inspections de maintenance
- Composants interchangeables
- L'alésage rectifié des rondelles-arbres permet un ajustement serré
- Composants interchangeables
- L'alésage rectifié des rondelles-arbres permet un ajustement serré
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 95 mm |
| Largeur | 31 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 513 |
| Cage | acier |
| Poids | 0,92 kg |
| Epaisseur | 31 mm |
| Vitesse de référence | 2600 rpm |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 81900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,88 € HT
/ unité
129,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours