Butée à billes Zen S51107, Diamètre intérieur : 35 mm | Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 12 mm
Butée
Voir les informations techniquesRéférences
Zen :S51107
Rubix :8205-1411260

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES S51107
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Série | threepartthrust |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 17420 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,16 € HT
/ unité
28,99 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence