Butée à billes NSK 51207, Diamètre intérieur : 35 mm | Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 18 mm

Butée à billes 512

Voir les informations techniques

Références

NSK :51207
Rubix :0294-1010698
Fabricant :51207 N
EAN :00029176029172
BUTEE A BILLES 51207 CAGE ACIER 35X62X18

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51207 CAGE ACIER 35X62X18


Cage en acier embouti.

Points forts

Supporte les fortes charges axiales dans un sens et vitesses faibles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur18 mm
Type de roulementeffet simple
Série51200 series
Cageacier
Poids0,21 kg
Epaisseur18 mm
Vitesse de référence4500 rpm
Charge dynamique de base, axiale - Ca39500 N
35,89 HT
/ unité
43,07 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.