Butée à billes SKF 52312, Diamètre intérieur : 50 mm | Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 64 mm
Butées à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :52312
Rubix :0301-1010799
Fabricant :39851
EAN :7316577121332


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 64 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 52312 CAGE ACIER 50X110X64
SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
Roulement à billes, butée à double effet
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 64 mm |
| Type de roulement | double effet |
| Série | 523 |
| Cage | acier |
| Poids | 2,55 kg |
| Epaisseur | 64 mm |
| Vitesse de référence | 1600 rpm |
| Etancheité | open (unsealed) |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 101000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
453,81 € HT
/ unité
544,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours