Butée à billes NTN 51108, Diamètre intérieur : 40 mm | Diamètre extérieur : 60 mm | Largeur : 13 mm

Butée à billes

Voir les informations techniques

Références

NTN :51108
Rubix :0281-1010664
EAN :4547359306002
BUTEE A BILLES 51108 CAGE ACIER 40X60X13

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur60 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51108 CAGE ACIER 40X60X13


Roulement à billes
Butée à billes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur60 mm
Largeur13 mm
Type de roulementeffet simple
Série51100
Matièreacier
Cageacier
Poids0,12 kg
Epaisseur13 mm
Etancheitéopen
Charge dynamique de base, axiale - Ca26900 N
32,33 HT
/ unité
38,80 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (34) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.