Butée à billes FAG 52316, Diamètre intérieur : 65 mm | Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 79 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :52316
Rubix :0255-1010803
Fabricant :0190070510000
EAN :4012801322430


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 79 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 52316 CAGE ACIER 65X140X79
Roulements rainurés à billes 523, à double effet, cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 79 mm |
| Type de roulement | double effet |
| Série | 523 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 5,06 kg |
| Epaisseur | 79 mm |
| Vitesse de référence | 4350 rpm |
| Etancheité | open |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 160000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
924,90 € HT
/ unité
1 109,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours