Butée à billes SKF 51106, Diamètre intérieur : 30 mm | Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 11 mm
Butées à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :51106
Rubix :0301-1002502
Fabricant :39511
EAN :7316577058638


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 11 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51106 CAGE ACIER 30X47X11
Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Les butées à billes à simple effet peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 11 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 511 |
| Cage | acier |
| Poids | 0,063049 kg |
| Epaisseur | 11 mm |
| Vitesse de référence | 6000 rpm |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 19000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,22 € HT
/ unité
26,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h